ETELEC S.R.L. - ETLGT6102 GTUC-102/51-6 GUAINA TERMOR. BLU - GT6102

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 102 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 51 mm
Colore - Blu
Modello - Parete sottile
Confezione
15 M
EAN
8033501688660
Codice prodotto
ETLGT6102
Cod. produttore
GT6102
Produttore
ETL
Diametro interno prima del restringimento:
102 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
51 mm
Colore:
Blu
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
1 m
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
1.4 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...125 °C
Sezione nominale:
0.5...300 mm²
Omologazione UL:
no
Diametro nominale in pollici:
Altri
Stampabile (trasferimento termico):
no





