ETELEC S.R.L. - ETLGT7006 GTUM-6/2-0 1.2 M GUAINA CON SIGILLANTE - GT7006

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 6 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 2 mm
Colore - Nero
Modello - Parete sottile
Confezione
6 M
EAN
8033501685041
Codice prodotto
ETLGT7006
Cod. produttore
GT7006
Produttore
ETL
Diametro interno prima del restringimento:
6 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
2 mm
Colore:
Nero
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
3:1
Con adesivo interno:
sì
Lunghezza:
1.2 m
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
1 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...125 °C
Sezione nominale:
1...10 mm²
Omologazione UL:
no
Diametro nominale in pollici:
Altri
Stampabile (trasferimento termico):
no


