ETELEC S.R.L. - ETLGTX024 GTUC-2.4/1.2-X GUAINA TERMOR. TRASPAR. - GTX024

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 2.4 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 1.2 mm
Colore - Altri
Modello - Parete sottile
Confezione
150 M
EAN
8033501688639
Codice prodotto
ETLGTX024
Cod. produttore
GTX024
Produttore
ETL
Diametro interno prima del restringimento:
2.4 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
1.2 mm
Colore:
Altri
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
150 m
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
sì
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.5 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...125 °C
Sezione nominale:
0.5...300 mm²
Omologazione UL:
no
Diametro nominale in pollici:
Altri
Stampabile (trasferimento termico):
no





