ETELEC S.R.L. - ETLGTX032 GTUC-3.2/1.6-X GUAINA TERMOR. TRASPAR. - GTX032

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 3.2 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 1.6 mm
Colore - Altri
Modello - Parete sottile
Confezione
150 M
EAN
8033501688622
Codice prodotto
ETLGTX032
Cod. produttore
GTX032
Produttore
ETL
Diametro interno prima del restringimento:
3.2 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
1.6 mm
Colore:
Altri
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
150 m
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
sì
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.5 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...125 °C
Sezione nominale:
0.5...300 mm²
Omologazione UL:
no
Diametro nominale in pollici:
Altri
Stampabile (trasferimento termico):
no





