ETELEC S.R.L. - ETLHL1606 RISCALDATORE AIR-ON 1800 W - HL1606

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale assorbita - 2000 W
Con regolatore di temperatura - sì
Temperatura - 350...550 °C
Regolazione del flusso d'aria - A livelli
Tensione di alimentazione - 210...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8058774262928
Codice prodotto
ETLHL1606
Cod. produttore
HL1606
Produttore
ETL
Potenza nominale assorbita:
2000 W
Con regolatore di temperatura:
sì
Temperatura:
350...550 °C
Regolazione del flusso d'aria:
A livelli
Tensione di alimentazione:
210...240 V
Peso della macchina:
0.8 kg
Con indicazione della temperatura:
sì
Frequenza:
50...50 Hz
Portata d'aria:
550 l/min
Lunghezza:
200 mm
Larghezza:
60 mm
Altezza:
260 mm