ETELEC S.R.L. - ETLHTC10S CAVO SCALDANTE 10 W/M COMPACT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Mantenimento della temperatura dell'acqua calda
Max temperatura di mantenimento - 65 °C
Lunghezza - 300 m
Potenza termica - 10 W/m
Tensione nominale - 230 V
Confezione
1 M
Serie di prodotti
EAN
8033712906201
Codice prodotto
ETLHTC10S
Cod. produttore
HTC10S
Produttore
ETL
Applicazione:
Mantenimento della temperatura dell'acqua calda
Max temperatura di mantenimento:
65 °C
Lunghezza:
300 m
Potenza termica:
10 W/m
Tensione nominale:
230 V
Schermatura:
Treccia
Altezza:
7.3 mm
Larghezza:
5.3 mm
Diametro:
0 mm
Colore:
Rosso