AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETELEC S.R.L. - ETLJA362401 JAMT-36/240-1X GIUNTO ESTR.1X95-240 36KV - JA362401

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Restringimento a freddo

  • Tipo di materiale isolante - Plastica

  • Sezione nominale conduttore - 70...240 mm²

  • Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 18/30 (36) kV

  • Numero di conduttori - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033712908762

Codice prodotto

ETLJA362401

Cod. produttore

JA362401

Produttore

ETL

Modello:

Restringimento a freddo

Tipo di materiale isolante:

Plastica

Sezione nominale conduttore:

70...240 mm²

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

18/30 (36) kV

Numero di conduttori:

1

Con conduttore di terra:

no

Privo di alogeni:

no

Con schermatura concentrica:

no

Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche:

no

Approvazione per il settore minerario:

no

Adatto per:

Altri

Accessori di raccordo:

Connettore a vite con testa staccabile

I giunti autorestringenti JAMT consentono la connessione di cavi Media Tensione unipolari ad isolamento estruso con tensione nominale U?/U (Um) fino a 18/30 (36) kV, per ogni tipo di posa. Tubo autorestringente a doppio strato in gomma siliconica per il controllo del campo elettrico, fornito pre-espanso su un tubo plastico svolgibile a spirale, che viene rimosso all?atto dell?installazione.