AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETELEC S.R.L. - ETLJC0002 JCBT-02 GIUNTO TERMOR. A CERNIERA 1 KV - JC0002

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore principale - 16...25 mm²

  • Tipo - Derivazione in parallelo

  • Sezione nominale del conduttore di derivazione - 2.5...2.5 mm²

  • Modello - Restringimento a caldo

  • Numero di conduttori - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033501684822

Codice prodotto

ETLJC0002

Cod. produttore

JC0002

Produttore

ETL

Sezione nominale del conduttore principale:

16...25 mm²

Tipo:

Derivazione in parallelo

Sezione nominale del conduttore di derivazione:

2.5...2.5 mm²

Modello:

Restringimento a caldo

Numero di conduttori:

4

Diametro del cavo principale:

15...35 mm

Diametro del cavo di derivazione:

5...12 mm

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Privo di alogeni:

no

Approvazione per il settore minerario:

no

Accessori di raccordo:

Nessuno

Adatto per:

Altri

Giunzioni termorestringenti con guaina a cerniera per cavi estrusi bt