AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETELEC S.R.L. - ETLJT173009 JTMT-17/3003CC1X GIUN TRAN 240-300 MM217 - JT173009

copiacopia
ETELEC S.R.L. - ETLJT173009 JTMT-17/3003CC1X GIUN TRAN 240-300 MM217

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Restringimento a caldo

  • Tipo di materiale isolante - Carta/plastica

  • Sezione nominale conduttore - 240...300 mm²

  • Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 8,7/15 (17,5) kV

  • Numero di conduttori - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033501687700

Codice prodotto

ETLJT173009

Cod. produttore

JT173009

Produttore

ETL

Modello:

Restringimento a caldo

Tipo di materiale isolante:

Carta/plastica

Sezione nominale conduttore:

240...300 mm²

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

8,7/15 (17,5) kV

Numero di conduttori:

3

Con conduttore di terra:

no

Privo di alogeni:

Con schermatura concentrica:

no

Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche:

Approvazione per il settore minerario:

no

Adatto per:

Altri

Accessori di raccordo:

Nessuno

Giunzione di transizione tra 3 cavi unipolari estrusi e cavo tripolare in carta impregnata cinturato 17 kV