AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETELEC S.R.L. - ETLJT175009 JTMT-17/5003CC1X GIUN TRAN 400-500 MM21 - JT175009

copiacopia
ETELEC S.R.L. - ETLJT175009 JTMT-17/5003CC1X GIUN TRAN 400-500 MM21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Restringimento a caldo

  • Tipo di materiale isolante - Carta/plastica

  • Sezione nominale conduttore - 400...500 mm²

  • Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 8,7/15 (17,5) kV

  • Numero di conduttori - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033501687861

Codice prodotto

ETLJT175009

Cod. produttore

JT175009

Produttore

ETL

Modello:

Restringimento a caldo

Tipo di materiale isolante:

Carta/plastica

Sezione nominale conduttore:

400...500 mm²

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

8,7/15 (17,5) kV

Numero di conduttori:

3

Con conduttore di terra:

no

Privo di alogeni:

Con schermatura concentrica:

no

Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche:

Approvazione per il settore minerario:

no

Adatto per:

Altri

Accessori di raccordo:

Nessuno

I giunti termorestringenti JTMT consentono la connessione di cavi Media Tensione, ad isolamento estruso, in carta o di transizione tra le due tipologie, unipolari o tripolari, con tensione nominale con tensione nominale U?/U (Um) fino a 18/30 (36) kV, per posa in cavidotti, direttamente interrata, aerea o in immersione.