AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETELEC S.R.L. - ETLJT242406 JTMT-24/240-3X-1X GIUN TRANS 95-240 24KV - JT242406

copiacopia
ETELEC S.R.L. - ETLJT242406 JTMT-24/240-3X-1X GIUN TRANS 95-240 24KV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Restringimento a caldo

  • Tipo di materiale isolante - Plastica

  • Sezione nominale conduttore - 95...240 mm²

  • Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 12/20 (24) kV

  • Numero di conduttori - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033501687687

Codice prodotto

ETLJT242406

Cod. produttore

JT242406

Produttore

ETL

Modello:

Restringimento a caldo

Tipo di materiale isolante:

Plastica

Sezione nominale conduttore:

95...240 mm²

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

12/20 (24) kV

Numero di conduttori:

3

Con conduttore di terra:

no

Privo di alogeni:

Con schermatura concentrica:

no

Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche:

no

Approvazione per il settore minerario:

no

Adatto per:

Altri

Accessori di raccordo:

Nessuno

Giunzione di transizione tra cavo tripolare estruso e tre cavi unipolari estrusi 24 kV