AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETELEC S.R.L. - ETLJT244003 JTMT-24/400-3X GIUNTO ESTR. 3X300-400 24 - JT244003

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Restringimento a caldo

  • Tipo di materiale isolante - Plastica

  • Sezione nominale conduttore - 300...400 mm²

  • Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 12/20 (24) kV

  • Numero di conduttori - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033501687731

Codice prodotto

ETLJT244003

Cod. produttore

JT244003

Produttore

ETL

Modello:

Restringimento a caldo

Tipo di materiale isolante:

Plastica

Sezione nominale conduttore:

300...400 mm²

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

12/20 (24) kV

Numero di conduttori:

3

Con conduttore di terra:

no

Privo di alogeni:

Con schermatura concentrica:

no

Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche:

no

Approvazione per il settore minerario:

no

Adatto per:

Altri

Accessori di raccordo:

Nessuno

I giunti termorestringenti JTMT consentono la connessione di cavi Media Tensione, ad isolamento estruso, in carta o di transizione tra le due tipologie, unipolari o tripolari, con tensione nominale con tensione nominale U?/U (Um) fino a 18/30 (36) kV, per posa in cavidotti, direttamente interrata, aerea o in immersione.