AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETELEC S.R.L. - ETLKT1067 KIT PROMO TBOX+OMAGGIO INCLUSO - KT1067

copiacopia
ETELEC S.R.L. - ETLKT1067 KIT PROMO TBOX+OMAGGIO INCLUSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 1.5...2.5 mm²

  • Numero di connessioni - 1

  • Corrente nominale - 24 A

  • Adatto per conduttori flessibili -

  • Colore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058774267602

Codice prodotto

ETLKT1067

Cod. produttore

KT1067

Produttore

ETL

Sezione nominale:

1.5...2.5 mm²

Numero di connessioni:

1

Corrente nominale:

24 A

Adatto per conduttori flessibili:

Colore:

Altri

Con levette di blocco / sblocco:

no

Diametro del cavo:

3.4...4.1 mm

Tensione nominale:

450 V

Sezione del conduttore rigido (monofilo / plurifilo):

1.5...2.5 mm²

Adatto per conduttori multifilo:

Adatto per conduttori rigidi:

Sezione del conduttore flessibile (capillare) con capocorda:

1.5...2.5 mm²

Trasparente:

no

Morsetti volanti isolati a cappuccio per connessioni di cavi bassa tensione all?interno di scatole di derivazione o per connessioni volanti (ad es. apparecchi di illuminazione, controsoffitti) in ambito civile e residenziale assortiti in kit + forbici professionali per elettricisti IN OMAGGIO