AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETELEC S.R.L. - ETLMH0306 MAMMUT 3X 3-6 MM2 400V PA6.6 X SH6801 - MH0306

copiacopia
ETELEC S.R.L. - ETLMH0306 MAMMUT 3X 3-6 MM2 400V PA6.6 X SH6801

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del conduttore - 2...3 mm

  • Sezione nominale - 2.5...6 mm²

  • Max numero di conduttori collegabili - 3

  • Modello - Connettore unipolare

  • Riempito con grasso anticorrosione - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8058774266308

Codice prodotto

ETLMH0306

Cod. produttore

MH0306

Produttore

ETL

Diametro del conduttore:

2...3 mm

Sezione nominale:

2.5...6 mm²

Max numero di conduttori collegabili:

3

Modello:

Connettore unipolare

Riempito con grasso anticorrosione:

no

Colore dell'isolante:

Altri

Materiale dell'isolante:

Altri

Trasparente:

Max. diametro esterno:

13.6...16.2 mm

Temperatura:

-18...85 °C

Derivazione senza interruzione della linea principale (Rubacorrente):

no

MAMMUT 3X 3-6 MM2 400V PA6.6X SH680