AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETELEC S.R.L. - ETLMR0051 MR-11 CONN. BT ROTT. 2 VITI CU/AL 35-95 - MR0051

copiacopia
ETELEC S.R.L. - ETLMR0051 MR-11 CONN. BT ROTT. 2 VITI CU/AL 35-95

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale rame, RM - 50...95 mm²

  • Sezione nominale rame, RE - 50...95 mm²

  • Sezione nominale rame, SM - 50...95 mm²

  • Materiale del conduttore - Alluminio

  • Intervallo di tensione - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058774264052

Codice prodotto

ETLMR0051

Cod. produttore

MR0051

Produttore

ETL

Sezione nominale rame, RM:

50...95 mm²

Sezione nominale rame, RE:

50...95 mm²

Sezione nominale rame, SM:

50...95 mm²

Materiale del conduttore:

Alluminio

Intervallo di tensione:

Altri

Con isolamento:

no

Grado di protezione (IP):

Altri

Superficie:

Stagnato

Sezione nominale alluminio, RM:

50...95 mm²

Sezione nominale alluminio, RE:

50...95 mm²

Con foro saldatura:

no

Sezione nominale alluminio, SM:

50...95 mm²

Sezione nominale alluminio, SE:

50...95 mm²

Con separatore centrale / Paraolio:

Corrente nominale:

0 A

Numero di viti:

2

Connettori testa-testa con bulloni a rottura per connessione in linea di conduttori di cavi elettrici fino a 0,6/1 kV. Idonei per connessioni rame-rame, alluminio-alluminio e rame-alluminio. Idonei per l'uso nei giunti Shark Sixeight, Shark Classic, Resiljoint e Submarine.