AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETELEC S.R.L. - ETLNA4626 ISOFIL 626 RIEMP.AUTOAGGL. 38MMX1.5M - NA4626

copiacopia
ETELEC S.R.L. - ETLNA4626 ISOFIL 626 RIEMP.AUTOAGGL. 38MMX1.5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Nero

  • Larghezza - 38 mm

  • Materiale - Caucciù

  • Biadesivo - no

  • Spessore - 0.15 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8033501683535

Codice prodotto

ETLNA4626

Cod. produttore

NA4626

Produttore

ETL

Colore:

Nero

Larghezza:

38 mm

Materiale:

Caucciù

Biadesivo:

no

Spessore:

0.15 mm

Lunghezza:

10 m

Resistente ai raggi UV:

Trasparente:

no

Vulcanizzante / Autovulcanizzante:

Isolante:

Resistenza alla temperatura:

-30...80 °C

Riflettente (colore luminescente):

no

Luminescente:

Autoestinguente:

Autoagglomerante / Autoamalgamante:

no

Adatto per alta tensione:

no

Nastro riempitivo butilico per la sigillatura e la ricostruzione di tutti i tipi di isolante.• Eccellenti proprietà elettriche e fisiche con un alto livello di stabilità sotto ogni condizione di utilizzo. • Resistente all’acqua ed all’ozono Temperatura di esercizio da –30°C a +80°C.• Fornito in scatola protettiva di plastica.