AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETELEC S.R.L. - ETLPA0801 GTPA-90/50-450 GUAINA ANTICORR. PALI - PA0801

copiacopia
ETELEC S.R.L. - ETLPA0801 GTPA-90/50-450 GUAINA ANTICORR. PALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 90 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 50 mm

  • Colore - Nero

  • Modello - Parete a medio spessore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033712902401

Codice prodotto

ETLPA0801

Cod. produttore

PA0801

Produttore

ETL

Diametro interno prima del restringimento:

90 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

50 mm

Colore:

Nero

Modello:

Parete a medio spessore

Rapporto di restringimento:

2:1

Con adesivo interno:

Lunghezza:

450 m

Privo di alogeni:

no

Trasparente:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

2 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...125 °C

Sezione nominale:

0...0 mm²

Omologazione UL:

no

Diametro nominale in pollici:

Altri

Stampabile (trasferimento termico):

no

Guaina termorestringente anticorrosiva in manicotti tubolari per protezione pali da installare per protezione anticorrosiva di pali metallici, illuminazione pubblica, trazione elettrica, semafori, cartelli per segnaletica.