AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETELEC S.R.L. - ETLPA1121 GTPA-125/60-450 GUAINA ANTICORR. PALI - PA1121

copiacopia
ETELEC S.R.L. - ETLPA1121 GTPA-125/60-450 GUAINA ANTICORR. PALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 125 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 60 mm

  • Colore - Nero

  • Modello - Parete a medio spessore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033712902418

Codice prodotto

ETLPA1121

Cod. produttore

PA1121

Produttore

ETL

Diametro interno prima del restringimento:

125 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

60 mm

Colore:

Nero

Modello:

Parete a medio spessore

Rapporto di restringimento:

2:1

Con adesivo interno:

Lunghezza:

450 m

Privo di alogeni:

no

Trasparente:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

2 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...125 °C

Sezione nominale:

0...0 mm²

Omologazione UL:

no

Diametro nominale in pollici:

Altri

Stampabile (trasferimento termico):

no

Protezioni anticorrosive per pali. In un palo installato la sezione più vulnerabile alla corrosione è quella immediatamente sopra e sotto il livello del terreno. Questa sezione è aggredita dagli agenti corrosivi che provocano un lento decadimento del metallo con una notevole riduzione della vita del palo.