ETELEC S.R.L. - ETLPA1961 GTPA-200/75-450 GUAINA ANTICORR. PALI - PA1961

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 200 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 75 mm
Colore - Nero
Modello - Parete a medio spessore
Confezione
1 PZ
EAN
8033712902432
Codice prodotto
ETLPA1961
Cod. produttore
PA1961
Produttore
ETL
Diametro interno prima del restringimento:
200 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
75 mm
Colore:
Nero
Modello:
Parete a medio spessore
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
sì
Lunghezza:
450 m
Privo di alogeni:
no
Trasparente:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
2 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...125 °C
Sezione nominale:
0...0 mm²
Omologazione UL:
no
Diametro nominale in pollici:
Altri
Stampabile (trasferimento termico):
no