ETELEC S.R.L. - ETLPP20025 TBT/B-25 BIFORCAZIONE TERMORESTRINGENTE - PP20025

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 6...25 mm²
Modello - Per cavi a 2 conduttori
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro della calotta prima del restringimento - 32 mm
Temperatura di esercizio - -40...110 °C
Confezione
1 PZ
EAN
8033501684914
Codice prodotto
ETLPP20025
Cod. produttore
PP20025
Produttore
ETL
Sezione nominale:
6...25 mm²
Modello:
Per cavi a 2 conduttori
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro della calotta prima del restringimento:
32 mm
Temperatura di esercizio:
-40...110 °C
Diametro della calotta dopo il restringimento:
14 mm
Lunghezza dopo il restringimento:
85 mm
Diametro della diramazione prima del restringimento:
10 mm
Diametro della diramazione dopo il restringimento:
4 mm