ETELEC S.R.L. - ETLPP30500 TBT/T-500 TRIFORCAZIONE TERMORESTRINGENT - PP30500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 185...500 mm²
Modello - Per cavi a 3 conduttori
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro della calotta prima del restringimento - 110 mm
Temperatura di esercizio - -40...110 °C
Confezione
1 PZ
EAN
8033501684976
Codice prodotto
ETLPP30500
Cod. produttore
PP30500
Produttore
ETL
Sezione nominale:
185...500 mm²
Modello:
Per cavi a 3 conduttori
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro della calotta prima del restringimento:
110 mm
Temperatura di esercizio:
-40...110 °C
Diametro della calotta dopo il restringimento:
55 mm
Lunghezza dopo il restringimento:
235 mm
Diametro della diramazione prima del restringimento:
45 mm
Diametro della diramazione dopo il restringimento:
21 mm