ETELEC S.R.L. - ETLPP50240 TBT/P-240 PENTAFORCAZIONE BT TERM 5X240 - PP50240

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 120...240 mm²
Modello - Per cavi a 5 conduttori
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro della calotta prima del restringimento - 100 mm
Temperatura di esercizio - -40...110 °C
Confezione
1 PZ
EAN
8058774264137
Codice prodotto
ETLPP50240
Cod. produttore
PP50240
Produttore
ETL
Sezione nominale:
120...240 mm²
Modello:
Per cavi a 5 conduttori
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro della calotta prima del restringimento:
100 mm
Temperatura di esercizio:
-40...110 °C
Diametro della calotta dopo il restringimento:
32 mm
Lunghezza dopo il restringimento:
190 mm
Diametro della diramazione prima del restringimento:
33 mm
Diametro della diramazione dopo il restringimento:
8 mm


