ETELEC S.R.L. - ETLRB6016 ROLLBOX 1.6/0,8-BE DISPENSER GUAINA BLU - RB6016

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 1.6 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 0.8 mm
Colore - Blu
Modello - Parete sottile
Confezione
1 PZ
EAN
8033501680152
Codice prodotto
ETLRB6016
Cod. produttore
RB6016
Produttore
ETL
Diametro interno prima del restringimento:
1.6 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
0.8 mm
Colore:
Blu
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
10 m
Privo di alogeni:
no
Trasparente:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.45 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...125 °C
Sezione nominale:
0.5...300 mm²
Omologazione UL:
no
Diametro nominale in pollici:
Altri
Stampabile (trasferimento termico):
no



