AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETELEC S.R.L. - ETLRS034I RS034-I MOLLA INOX D=50-75 MM - RS034I

copiacopia
ETELEC S.R.L. - ETLRS034I RS034-I MOLLA INOX D=50-75 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per cavi di diametro - 50...75 mm

  • Larghezza - 30 mm

  • Portata corrente impulsiva da fulmine - 0 kA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033712902579

Codice prodotto

ETLRS034I

Cod. produttore

RS034I

Produttore

ETL

Per cavi di diametro:

50...75 mm

Larghezza:

30 mm

Portata corrente impulsiva da fulmine:

0 kA

Molla di contatto in acciaio inox, idonea per il ripristino della continuità di schermature ed armature metalliche. Sicuro contatto elettrico grazie alla forza di chiusura della molla.