AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETELEC S.R.L. - ETLRS034K RS034-K MOLLA INOX D=50-75 MM - RS034K

copiacopia
ETELEC S.R.L. - ETLRS034K RS034-K MOLLA INOX D=50-75 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per cavi di diametro - 12...20 mm

  • Larghezza - 13 mm

  • Portata corrente impulsiva da fulmine - 0 kA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033712902586

Codice prodotto

ETLRS034K

Cod. produttore

RS034K

Produttore

ETL

Per cavi di diametro:

12...20 mm

Larghezza:

13 mm

Portata corrente impulsiva da fulmine:

0 kA

Molla di contatto in acciaio inox, idonea per il ripristino della continuità di schermature ed armature metalliche. Sicuro contatto elettrico grazie alla forza di chiusura della molla.