AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETELEC S.R.L. - ETLSBOX3 SPRING BOX CONNETTORI A LEVE 3 VIE 0.6/1 - SBOX3

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 0.2...4 mm²

  • Numero di connessioni - 3

  • Corrente nominale - 32 A

  • Adatto per conduttori flessibili -

  • Colore - Multicolore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058774262850

Codice prodotto

ETLSBOX3

Cod. produttore

SBOX3

Produttore

ETL

Sezione nominale:

0.2...4 mm²

Numero di connessioni:

3

Corrente nominale:

32 A

Adatto per conduttori flessibili:

Colore:

Multicolore

Con levette di blocco / sblocco:

Diametro del cavo:

1...4.8 mm

Tensione nominale:

600 V

Sezione del conduttore rigido (monofilo / plurifilo):

0.2...4 mm²

Adatto per conduttori multifilo:

Adatto per conduttori rigidi:

Sezione del conduttore flessibile (capillare) con capocorda:

0.2...4 mm²

Trasparente:

no

Connettore compatto isolante a leve.