AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETELEC S.R.L. - ETLSH0150 SHARK 150 GIUNTO GEL + MORSETTO 1 KV - SH0150

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore principale - 10...50 mm²

  • Tipo - Derivazione passante

  • Sezione nominale del conduttore di derivazione - 2.5...35 mm²

  • Modello - Gel

  • Numero di conduttori - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058774261419

Codice prodotto

ETLSH0150

Cod. produttore

SH0150

Produttore

ETL

Sezione nominale del conduttore principale:

10...50 mm²

Tipo:

Derivazione passante

Sezione nominale del conduttore di derivazione:

2.5...35 mm²

Modello:

Gel

Numero di conduttori:

1

Diametro del cavo principale:

15...35 mm

Diametro del cavo di derivazione:

7...25 mm

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Privo di alogeni:

no

Approvazione per il settore minerario:

no

Accessori di raccordo:

Con viti

Adatto per:

Altri

Giunto in linea e derivazione per cavi unipolari 0,6/1 kV con sezione massima del cavo passante fino a 50 mm2 .Il morsetto in ottone a serraggio meccanico incluso nel kit, consente giunzioni in linea ed in derivazione senza interruzione del cavo passanteed alloggiato nelle apposita sede assicura il bloccaggio del cavo all'interno del giunto.