AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETELEC S.R.L. - ETLSH6802 SHARK 6802 GIUNTO GEL IP68 1 KV - SH6802

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore principale - 2.5...10 mm²

  • Tipo - Derivazione passante

  • Sezione nominale del conduttore di derivazione - 2.5...10 mm²

  • Modello - Gel

  • Numero di conduttori - 5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033712908861

Codice prodotto

ETLSH6802

Cod. produttore

SH6802

Produttore

ETL

Sezione nominale del conduttore principale:

2.5...10 mm²

Tipo:

Derivazione passante

Sezione nominale del conduttore di derivazione:

2.5...10 mm²

Modello:

Gel

Numero di conduttori:

5

Diametro del cavo principale:

14...21 mm

Diametro del cavo di derivazione:

14...21 mm

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Privo di alogeni:

no

Approvazione per il settore minerario:

no

Accessori di raccordo:

Nessuno

Adatto per:

Altri

• Conforme alla norma per giunti bassa tensione 0,6/1 kV (CEI EN 50393) • Autoestinguente (conforme a EN 60695-2-11) • Bassa emissione di fumi e gas tossici (conforme a CEI-20-37/2-1 e CEI 20-37/7) • Grado di protezione IP68 (conforme a CEI EN 60529) testato no a 10 metri con certi cazione indipendente Intertek • Temperatura di esercizio: da –20 a +90 °C Giunto ad isolamento in gel IP68 per connessione in linea di cavi unipolari Applicazioni - Posa in immersione permanente - Posa interrata - Posa aerea - Posa in cavidotti - Installazioni temporanee Contenuto del kit - Giunto - Ghiere di serraggio e isolamento del giunto - Istruzioni di montaggio Vantaggi - 100% impermeabile - 100% impenetrabile - Pronto all'uso - Riaccessibile - Nessuna resina da colare - Operatività immediata - Ottimo isolamento elettrico - Buona resistenza meccanica - Senza scadenza