AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETELEC S.R.L. - ETLSKB1 GIUNTO SIZE 1 DERIV RESINA 1KV - SKB1

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore principale - 4...6 mm²

  • Tipo - Derivazione a Y

  • Sezione nominale del conduttore di derivazione - 2.5...6 mm²

  • Modello - Resina colata

  • Numero di conduttori - 4

Confezione

  • 4 PZ

Serie di prodotti

EAN

8033712906362

Codice prodotto

ETLSKB1

Cod. produttore

SKB1

Produttore

ETL

Sezione nominale del conduttore principale:

4...6 mm²

Tipo:

Derivazione a Y

Sezione nominale del conduttore di derivazione:

2.5...6 mm²

Modello:

Resina colata

Numero di conduttori:

4

Diametro del cavo principale:

7...23 mm

Diametro del cavo di derivazione:

7...23 mm

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Privo di alogeni:

no

Approvazione per il settore minerario:

no

Accessori di raccordo:

Nessuno

Adatto per:

Altri

Giunzioni in derivazione ad isolamento in resina