ETELEC S.R.L. - ETLTA0002 TX8 50 PZ TASS UNIV IN NYLON 8X40 MM+VIT - TA0002

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tassello universale
Materiale - Acciaio
Adatto per viti di diametro - 8...8 mm
Diametro di foratura - 8 mm
Con vite - sì
Confezione
10 PZ
EAN
8033501682309
Codice prodotto
ETLTA0002
Cod. produttore
TA0002
Produttore
ETL
Modello:
Tassello universale
Materiale:
Acciaio
Adatto per viti di diametro:
8...8 mm
Diametro di foratura:
8 mm
Con vite:
sì
Lunghezza:
40 mm
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Con collare / bordo:
sì
Superficie:
Altri
Profondità del foro:
50 mm
Adatto per viti per legno a testa esagonale:
no
Adatto per cartongesso:
sì
Adatto per calcestruzzo aerato autoclavato (Gas beton):
no
Adatto per cemento:
sì
Adatto per calcestruzzo cellulare:
sì
Adatto per silicato di calcio:
sì
Adatto per il fissaggio con fascetta:
sì
Colore:
Grigio
Adatto per carotaggi verticali:
sì
Adatto per mattoni pieni:
sì
Adatto a fibra / truciolato:
sì
Adatto per legno:
sì
Adatto per pietra naturale:
sì
Installazione push-through:
no
Installazione pre-posizionata:
no
Installazione distanziata:
no








