AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETELEC S.R.L. - ETLTB241851 TAMT-24/300-I TERM.AUTOR.24KV INT 95-300 - TB241851

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per interni -

  • Adatto per uso all'esterno - no

  • Tipo di chiusura terminale - Restringimento a freddo

  • Numero di conduttori - 1

  • Tipo di materiale isolante - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033712906287

Codice prodotto

ETLTB241851

Cod. produttore

TB241851

Produttore

ETL

Adatto per interni:

Adatto per uso all'esterno:

no

Tipo di chiusura terminale:

Restringimento a freddo

Numero di conduttori:

1

Tipo di materiale isolante:

Altri

Con conduttore di terra:

no

Capocorda in dotazione:

no

Forma del capocorda:

Nessuno

Sezione nominale:

95...400 mm²

I terminali autorestringenti TAMT consentono la connessione di cavi Media Tensione con tensione nominale U?/U (Um) fino a 18/30 (36) kV ad interruttori, sezionatori o trasformatori, sia in applicazioni da interno che da esterno.