ETELEC S.R.L. - ETLTBOX015 STECCA MORSETTI ISOLATI 10 POLI 1.5 MM2 - TBOX015

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 1.5...1.5 mm²
Numero di connessioni - 10
Corrente nominale - 24 A
Adatto per conduttori flessibili - sì
Colore - Altri
Confezione
100 PZ
EAN
8058774264175
Codice prodotto
ETLTBOX015
Cod. produttore
TBOX015
Produttore
ETL
Sezione nominale:
1.5...1.5 mm²
Numero di connessioni:
10
Corrente nominale:
24 A
Adatto per conduttori flessibili:
sì
Colore:
Altri
Con levette di blocco / sblocco:
no
Diametro del cavo:
3.4...3.4 mm
Tensione nominale:
450 V
Sezione del conduttore rigido (monofilo / plurifilo):
1.5...1.5 mm²
Adatto per conduttori multifilo:
sì
Adatto per conduttori rigidi:
sì
Sezione del conduttore flessibile (capillare) con capocorda:
1.5...1.5 mm²
Trasparente:
sì
Sezione AWG da / a:
16...16



