AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETELEC S.R.L. - ETLTBOX040 STECCA MORSETTI ISOLATI 10 POLI 4 MM2 - TBOX040

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 4...4 mm²

  • Numero di connessioni - 10

  • Corrente nominale - 32 A

  • Adatto per conduttori flessibili -

  • Colore - Altri

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8058774260979

Codice prodotto

ETLTBOX040

Cod. produttore

TBOX040

Produttore

ETL

Sezione nominale:

4...4 mm²

Numero di connessioni:

10

Corrente nominale:

32 A

Adatto per conduttori flessibili:

Colore:

Altri

Con levette di blocco / sblocco:

no

Diametro del cavo:

1...5.3 mm

Tensione nominale:

450 V

Sezione del conduttore rigido (monofilo / plurifilo):

4...4 mm²

Adatto per conduttori multifilo:

Adatto per conduttori rigidi:

Sezione del conduttore flessibile (capillare) con capocorda:

4...4 mm²

Trasparente:

Sezione AWG da / a:

11...11

TBOX 040 Morsetto volante isolato sez. nominale 4 mm2 - stecca 10 poli