AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETELEC S.R.L. - ETLTBOX100 STECCA MORSETTI ISOLATI 10 POLI 10 MM2 - TBOX100

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 10...10 mm²

  • Numero di connessioni - 10

  • Corrente nominale - 57 A

  • Adatto per conduttori flessibili -

  • Colore - Altri

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8058774260993

Codice prodotto

ETLTBOX100

Cod. produttore

TBOX100

Produttore

ETL

Sezione nominale:

10...10 mm²

Numero di connessioni:

10

Corrente nominale:

57 A

Adatto per conduttori flessibili:

Colore:

Altri

Con levette di blocco / sblocco:

no

Diametro del cavo:

1...6.8 mm

Tensione nominale:

500 V

Sezione del conduttore rigido (monofilo / plurifilo):

10...10 mm²

Adatto per conduttori multifilo:

Adatto per conduttori rigidi:

no

Sezione del conduttore flessibile (capillare) con capocorda:

10...10 mm²

Trasparente:

Sezione AWG da / a:

8...8

TBOX 100 Morsetto volante isolato sez. nominale 10 mm2 - stecca 10 poli.