ETELEC S.R.L. - ETLTT170253 TTMT-17/25-3I TERM.3P INT. 17KV 16-25MM2 - TT170253

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per interni - sì
Adatto per uso all'esterno - no
Tipo di chiusura terminale - Restringimento a caldo
Numero di conduttori - 3
Tipo di materiale isolante - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8033501686482
Codice prodotto
ETLTT170253
Cod. produttore
TT170253
Produttore
ETL
Adatto per interni:
sì
Adatto per uso all'esterno:
no
Tipo di chiusura terminale:
Restringimento a caldo
Numero di conduttori:
3
Tipo di materiale isolante:
Altri
Con conduttore di terra:
no
Capocorda in dotazione:
no
Forma del capocorda:
Nessuno
Sezione nominale:
16...25 mm²





