ETELEC S.R.L. - ETLTT170702 TTMT-17/70-E TERM.EXT. 17KV 35-70 MM2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per interni - no
Adatto per uso all'esterno - sì
Tipo di chiusura terminale - Restringimento a caldo
Numero di conduttori - 1
Tipo di materiale isolante - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8033501686208
Codice prodotto
ETLTT170702
Cod. produttore
TT170702
Produttore
ETL
Adatto per interni:
no
Adatto per uso all'esterno:
sì
Tipo di chiusura terminale:
Restringimento a caldo
Numero di conduttori:
1
Tipo di materiale isolante:
Altri
Con conduttore di terra:
no
Capocorda in dotazione:
no
Forma del capocorda:
Nessuno
Sezione nominale:
35...70 mm²