AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETELEC S.R.L. - ETLTT170703 TTMT-17/70-3I TERM.3P INT. 17KV 35-70MM2 - TT170703

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per interni -

  • Adatto per uso all'esterno - no

  • Tipo di chiusura terminale - Restringimento a caldo

  • Numero di conduttori - 3

  • Tipo di materiale isolante - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033501686185

Codice prodotto

ETLTT170703

Cod. produttore

TT170703

Produttore

ETL

Adatto per interni:

Adatto per uso all'esterno:

no

Tipo di chiusura terminale:

Restringimento a caldo

Numero di conduttori:

3

Tipo di materiale isolante:

Altri

Con conduttore di terra:

no

Capocorda in dotazione:

no

Forma del capocorda:

Nessuno

Sezione nominale:

35...70 mm²

I terminali termorestringenti TTMT consentono la connessione di cavi Media Tensione, unipolari o tripolari con tensione nominale U?/U (Um) fino a 18/30 (36) kV ad apparecchiature (interruttori, sezionatori, trasformatori, etc.) o sistemi di sbarre, sia in applicazioni da interno che da esterno.