ETELEC S.R.L. - ETLTT361853 TTMT-36/185-3I TERM.3P INT. 36KV 120-185 - TT361853

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per interni - sì
Adatto per uso all'esterno - no
Tipo di chiusura terminale - Restringimento a caldo
Numero di conduttori - 3
Tipo di materiale isolante - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8033501686512
Codice prodotto
ETLTT361853
Cod. produttore
TT361853
Produttore
ETL
Adatto per interni:
sì
Adatto per uso all'esterno:
no
Tipo di chiusura terminale:
Restringimento a caldo
Numero di conduttori:
3
Tipo di materiale isolante:
Altri
Con conduttore di terra:
no
Capocorda in dotazione:
no
Forma del capocorda:
Nessuno
Sezione nominale:
120...185 mm²





