ETELEC S.R.L. - ETLTT369992 TTMT-36/1000-E TERM.EXT. 36KV 630-1000MM - TT369992

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per interni - no
Adatto per uso all'esterno - sì
Tipo di chiusura terminale - Restringimento a caldo
Numero di conduttori - 1
Tipo di materiale isolante - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8033501686468
Codice prodotto
ETLTT369992
Cod. produttore
TT369992
Produttore
ETL
Adatto per interni:
no
Adatto per uso all'esterno:
sì
Tipo di chiusura terminale:
Restringimento a caldo
Numero di conduttori:
1
Tipo di materiale isolante:
Altri
Con conduttore di terra:
no
Capocorda in dotazione:
no
Forma del capocorda:
Nessuno
Sezione nominale:
630...1000 mm²





