AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EURO 2000 SRL - URO33104 GUARNIZIONE GAS 1 CH 43 - 33104

copiacopia
EURO 2000 SRL - URO33104 GUARNIZIONE GAS 1 CH 43

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 25 PZ

EAN

7449075458430

Codice prodotto

URO33104

Cod. produttore

33104

Produttore

URO

La guarnizione in TPE-S , puo’ essere utilizzata per diversi tipi di prodotti come raccordi, pressacavi ecc. per garantire la protezione IP66/IP67/IP68 per apparecchiature e sistemi. Composto autoestinguente in classe V0 certificato CSA UL.