EURO 2000 SRL - URO42901 PRESSACAVO EUSTOP NYLON RAL7035 PG7 - 42901
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Plastica
Per cavi di diametro - 3...6.5 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 7
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
100 PZ
EAN
7449074260447
Codice prodotto
URO42901
Cod. produttore
42901
Produttore
URO
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Plastica
Per cavi di diametro:
3...6.5 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
7
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
11 mm
Colore:
Grigio
Con controdado:
sì
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Guarnizione di tenuta a fori multipli:
no
Privo di alogeni:
sì
Modello:
Lineare
Versione antideflagrante:
no
Apertura di chiave:
19 mm
Protezione antipiegatura:
no
Con serracavo:
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Passo della filettatura:
1.27 mm
Resistente agli urti:
sì
Innesto a scatto in apertura:
no
Superficie:
Non trattato
Pressacavo divisibile / separabile:
sì
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):
16 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Numero RAL:
7035
Pressacavo per cavo piatto:
no
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Temperatura di esercizio:
-40...100 °C
Schermato:
no
Per cavi comprovati:
no


