EURO 2000 SRL - URO42906 PRESSACAVO EUSTOP NYLON RAL7035 PG21 - 42906
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Plastica
Per cavi di diametro - 13...18 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 21
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
100 PZ
EAN
7449075809263
Codice prodotto
URO42906
Cod. produttore
42906
Produttore
URO
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Plastica
Per cavi di diametro:
13...18 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
21
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
15.2 mm
Colore:
Grigio
Con controdado:
sì
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Guarnizione di tenuta a fori multipli:
no
Privo di alogeni:
sì
Modello:
Lineare
Versione antideflagrante:
no
Apertura di chiave:
36 mm
Protezione antipiegatura:
no
Con serracavo:
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Passo della filettatura:
1.59 mm
Resistente agli urti:
sì
Innesto a scatto in apertura:
no
Superficie:
Non trattato
Pressacavo divisibile / separabile:
sì
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):
33 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Numero RAL:
7035
Pressacavo per cavo piatto:
no
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Temperatura di esercizio:
-40...100 °C
Schermato:
no
Per cavi comprovati:
no


