EURO 2000 SRL - URO50107 RACCORDO AM MF FIL. GAS NPT 1 -227

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 26.5 mm
Modello - Lineare
Tipo di filettatura - NPT
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 40...67
Dimensione della filettatura - Altri
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
7449076624797
Codice prodotto
URO50107
Cod. produttore
50107
Produttore
URO
Diametro nominale:
26.5 mm
Modello:
Lineare
Tipo di filettatura:
NPT
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:
40...67
Dimensione della filettatura:
Altri
Dimensione nominale in pollici:
1 pollice
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Filettato
Monopezzo:
no
Materiale (del corpo):
Ottone
Superficie:
Nichelato
Diametro interno minimo:
26.5 mm
Lunghezza della filettatura:
19 mm
Lunghezza complessiva:
50 mm
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
no
Approvato in combinazione con la guaina protettiva UL:
sì
Approvazione FI - in combinazione con la guaina di protezione:
no
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C
Numero di ingressi:
1
Con messa a terra:
no