EURO 2000 SRL - URO51017 PRESSACAVO AM PRM 27-32 FIL GAS 1 1/4 - 51017

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Passo Gas
Materiale - Metallo
Per cavi di diametro - 27.5...33 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Lunghezza della filettatura - 11 mm
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
7449076076916
Codice prodotto
URO51017
Cod. produttore
51017
Produttore
URO
Tipo di filettatura:
Passo Gas
Materiale:
Metallo
Per cavi di diametro:
27.5...33 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
11 mm
Colore:
Altri
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:
1 e 1/4 pollice
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Ottone
Guarnizione di tenuta a fori multipli:
no
Privo di alogeni:
sì
Modello:
Lineare
Versione antideflagrante:
no
Apertura di chiave:
54 mm
Protezione antipiegatura:
no
Con serracavo:
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Passo della filettatura:
2.309 mm
Resistente agli urti:
sì
Innesto a scatto in apertura:
no
Superficie:
Nichelato
Pressacavo divisibile / separabile:
sì
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):
52 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Pressacavo per cavo piatto:
no
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C
Schermato:
no
Per cavi comprovati:
no




