EURO 2000 SRL - URO51044 PRESSACAVO AM PRM 14-19,5 FIL M25*1,5 - 51044

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Metallo
Per cavi di diametro - 12.5...18 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 25
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
25 PZ
EAN
7449071853819
Codice prodotto
URO51044
Cod. produttore
51044
Produttore
URO
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Metallo
Per cavi di diametro:
12.5...18 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
25
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
9 mm
Colore:
Altri
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Ottone
Guarnizione di tenuta a fori multipli:
no
Privo di alogeni:
sì
Modello:
Lineare
Versione antideflagrante:
no
Apertura di chiave:
35 mm
Protezione antipiegatura:
no
Con serracavo:
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Passo della filettatura:
1.5 mm
Resistente agli urti:
sì
Innesto a scatto in apertura:
no
Superficie:
Nichelato
Pressacavo divisibile / separabile:
sì
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):
33 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Pressacavo per cavo piatto:
no
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C
Schermato:
no
Per cavi comprovati:
no




