EURO 2000 SRL - URO51222 PRESSACAVO AM PR AV 07-8,5 PG 11 - 51222
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Metallo
Per cavi di diametro - 5...8 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 11
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
20 PZ
EAN
7449074400256
Codice prodotto
URO51222
Cod. produttore
51222
Produttore
URO
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Metallo
Per cavi di diametro:
5...8 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
11
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
9 mm
Colore:
Altri
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Ottone
Guarnizione di tenuta a fori multipli:
no
Privo di alogeni:
sì
Modello:
Altri
Versione antideflagrante:
no
Apertura di chiave:
22 mm
Protezione antipiegatura:
no
Con serracavo:
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Passo della filettatura:
1.41 mm
Resistente agli urti:
sì
Innesto a scatto in apertura:
no
Superficie:
Nichelato
Pressacavo divisibile / separabile:
sì
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):
20 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Pressacavo per cavo piatto:
no
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C
Schermato:
no
Per cavi comprovati:
no


