EURO 2000 SRL - URO51535 RACCORDO AM GUAINA GUAINA 235

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
5 PZ
EAN
7449077950604
Codice prodotto
URO51535
Cod. produttore
51535
Produttore
URO
Raccordo guaina guaina, la sua applicazione è ovunque ci sia la necessità di collegare due guaine fra loro. Realizzato in ottone nichelato, il grado di protezione certificato secondo le norme CEI EN 61386 tra il raccordo e il tubo è IP67, ed è garantito dall’anello di tenuta che si stringe sul tubo quando si stringe il dado, garantendo così una perfetta tenuta meccanica, alla trazione alla torsione e alle vibrazioni. La continuità elettrica invece è garantita dalla virola interna che si avvita direttamente all’interno dell’anima metallica del tubo, ricoprendo interamente l’estremità del tubo flessibile a protezione del passaggio cavi.