EURO 2000 SRL - URO56032 RACCORDO INR F FIL M32*1,5
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
20 PZ
EAN
7449076605529
Codice prodotto
URO56032
Cod. produttore
56032
Produttore
URO
Raccordi ad innesto rapido per tubi rigidi ZINCATI TZR, con filetto femmina METRICO ISO R68, per raccordarsi ovunque ci siano ingressi con filetto maschio. Garantiscono un grado di protezione IP67 e una temperatura di esercizio da -25°C a +150°C. Continuità elettrica rilevata <0,05 ohm/mt