EURO 2000 SRL - URO56050 RACCORDO INR F FIL M50*1,5
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
5 PZ
EAN
7449077950703
Codice prodotto
URO56050
Cod. produttore
56050
Produttore
URO
Raccordi ad innesto rapido per tubi rigidi ZINCATI TZR, con filetto femmina METRICO ISO R68, per raccordarsi ovunque ci siano ingressi con filetto maschio. Garantiscono un grado di protezione IP67 e una temperatura di esercizio da -25°C a +150°C. Continuità elettrica rilevata <0,05 ohm/mt