AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EURO 2000 SRL - URO57050 RACCORDO INR TR/TR TUBO 50 - 57050

copiacopia
EURO 2000 SRL - URO57050 RACCORDO INR TR/TR TUBO 50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 5 PZ

EAN

7449075154448

Codice prodotto

URO57050

Cod. produttore

57050

Produttore

URO

Raccordi in ottone ad innesto rapido per tubi rigidi, per raccordare o giuntare due tubi rigidi. Garantiscono un grado di protezione IP67 e una temperatura di esercizio da -25°C a +150°C. Continuità elettrica rilevata < 0,05 ohm/mt.